ジャケット CR150シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:112cm●身丈:71cm●裄丈:83cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風 注文コード05152239 品番CR150-18 L
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

介護される人にやさしいファスナーカバー付。内側にもポケット付きのWポケット仕様。トラッドなトリコロールカラーのテープがポイントです。風を防ぐ軽量のニット素材です。

仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:112cm●身丈:71cm●裄丈:83cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風 アズワン品番68-4545-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする