曜日別特売
CR171-89 M ジャケット CR171シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153246

CR171-89 M ジャケット CR171シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153246
CR171-89 M ジャケット CR171シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153246
CR171-89 M ジャケット CR171シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153246
CR171-89 M ジャケット CR171シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153246
CR171-89 M ジャケット CR171シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153246
CR171-89 M ジャケット CR171シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153246

ジャケット CR171シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:63cm●袖丈:57.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05153246品番CR171-89 M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルで飽きのこない杢切替えジャケットです。介護される人にやさしいファスナーカバー付。軽くてソフトな風合い。程よいふくらみで安心感のある素材を使用しています。胸ポケットは、内側にもポケット付のWポケット仕様。

仕様●色:ネイビー×グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:63cm●袖丈:57.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4546-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする