商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:グレーモク×ラベンダーピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:63cm●袖丈:53cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05153919品番CR176-16 SS
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
介護される人に当たりにくい、凹凸の少ないファスナー。ファスナーカバー付です。胸ポケットは、内側にもポケット付きのWポケット仕様。アクセントカラーのテープがポイントです。ソフトな風合いと優れた耐久性を兼ね備えた素材です。