CR176-75 3L ジャケット CR176シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153998

CR176-75 3L ジャケット CR176シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153998
CR176-75 3L ジャケット CR176シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153998
CR176-75 3L ジャケット CR176シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153998
CR176-75 3L ジャケット CR176シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153998
CR176-75 3L ジャケット CR176シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153998

ジャケット CR176シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グレーモク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:124cm●身丈:75cm●袖丈:65cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05153998品番CR176-75 3L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

介護される人に当たりにくい、凹凸の少ないファスナー。ファスナーカバー付です。胸ポケットは、内側にもポケット付きのWポケット仕様。アクセントカラーのテープがポイントです。ソフトな風合いと優れた耐久性を兼ね備えた素材です。

仕様●色:グレーモク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:124cm●身丈:75cm●袖丈:65cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4548-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする