商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ネイビー×モーベット●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05154987品番CR182-82 4L
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
落ち着いたネイビーに配色が映えるデザインです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのトリコロールカラーのテープがデザインポイントです。