CR194-37 3L ニットシャツ CR194シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156369

CR194-37 3L ニットシャツ CR194シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156369
CR194-37 3L ニットシャツ CR194シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156369
CR194-37 3L ニットシャツ CR194シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156369
CR194-37 3L ニットシャツ CR194シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156369

ニットシャツ CR194シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード05156369品番CR194-37 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

内側にもポケット付きのWポケット仕様。UVカット&ドライ感のある素材です。配色使いで、すっきりとおしゃれな衿元を演出しています。

仕様●色:ライム●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●袖丈:23cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカットアズワン品番68-4550-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする