CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787

CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787
CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787
CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787
CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787
CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787
CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787
CR203-83 M ニットシャツ CR203シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157787

ニットシャツ CR203シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード05157787品番CR203-83 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

熱がこもりにくいスキッパーカラー。左袖に便利なペン差しポケット付。前裾はもたつきにくく、後裾は長めで安心感があります。胸ポケットに付けたテープで耐久性アップ。ネームホルダーを付けてもポケット口が垂れ下がりにくい仕様です。着脱がしやすい大きめのボタンです。

仕様●色:ラベンダーブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:20cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・通気性・UVカットアズワン品番68-4552-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする