商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●裄丈:50cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水注文コード05161208品番CR221-88 3L
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
エプロンのいらない入浴介助用シャツ。肌離れの良い高通気・撥水ニットです。繰り返しの洗濯でも、撥水効果が落ちにくい素材です。
前に屈んだ時に胸元が見えない仕様です。ファスナーの取っ手が表に出ない安心仕様。作業性を考慮した低めのスタンドカラーです。