トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
入浴介助用パンツ ネイビー CR591-88シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:66~74cm●ヒップ:109cm●股下:34cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
注文コード
05163326
品番
CR591-88 S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
足さばきの良いスリット入りです。夏はサラッとして涼しく、冬は冷え感のない汗処理に優れた素材です。便利な脇ポケット付。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:66~74cm●ヒップ:109cm●股下:34cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
アズワン品番
68-4558-35