リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R1.5注文コード05171723品番CSPGR+1.5x1x45
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃長(mm)45全長(mm)95R1.5シャンク径(Φmm)4角度(°)1材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク大径(Φmm)3.79コーティングノンコート角度小数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする