CSPGR+0.75x2x30 リーマ 超硬S CSPGR EIKO(栄工舎) 05171766

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R0.75注文コード05171766品番CSPGR+0.75x2x30
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃長(mm)30全長(mm)80R0.75シャンク径(Φmm)3角度(°)2材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク大径(Φmm)2.53コーティングノンコート角度小数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする