曜日別特売

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R1注文コード05171845品番CSPGR+1x3x40
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃長(mm)40全長(mm)90R1シャンク径(Φmm)4角度(°)3材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク大径(Φmm)4.04コーティングノンコート角度小数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする