EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
R
1
注文コード
05171915
品番
CSPGR+1x4x40
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
R
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
40
全長(mm)
90
R
1
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
4
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
4.72
コーティング
ノンコート
角度小数
4