EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
R
1.25
注文コード
05171924
品番
CSPGR+1.25x4x45
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
R
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
R
1.25
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
4
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
5.55
コーティング
ノンコート
角度小数
4