EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
R
0.75
注文コード
05171976
品番
CSPGR+0.75x5x30
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
R
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
R
0.75
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
5
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
4.06
コーティング
ノンコート
角度小数
5