リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本R2注文コード05172012品番CSPGR+2x5x50
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
刃長(mm)50全長(mm)100R2シャンク径(Φmm)10角度(°)5材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク大径(Φmm)8.38コーティングノンコート角度小数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする