EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05172387
品番
CSPR-C+1.4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング