曜日別特売

リーマ 超硬S CSPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード05173166品番CSPR-C+9.2
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃径(Φmm)9.2刃長(mm)40全長(mm)110シャンク径(Φmm)8材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする