EIKO(栄工舎)
マシンリーマ CSPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05175135
品番
CSPR-C+1.45
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
スパイラル
全長(mm)
50
刃長(mm)
16
材質
超微粒子
刃径(Φmm)
1.45
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径(Φmm)
3
コーティング
TiCN2コーティング