曜日別特売

リーマ 超硬S CSPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード05176867品番CSPR-C+3.59
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
刃径(Φmm)3.59刃長(mm)30全長(mm)80材質超微粒子シャンク径(Φmm)4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする