商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ホワイト●規格:レディス●サイズ:3L●バスト:108cm●身丈:71.5cm●裄丈:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電注文コード05177685品番CY852-01 3L
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
ニット素材でしなやかな動きを実現。窮屈感を解消する衿まわり。血圧計も入る大きめポケット。作業の邪魔になりにくい脇位置にあります。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。