福井クラフト
アイディー木目盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05183066
品番
11017490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):394mm●サイズ(D):276mm●サイズ(H):21mm●重量:450g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4583-20