福井クラフト
平成長手盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-4585-06
68-4584-97
68-4584-98
68-4584-99
68-4585-01
68-4585-02
68-4585-03
68-4585-04
68-4585-05
68-4585-06
68-4585-07
68-4585-08
68-4585-09
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05184281
品番
17414320
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アズワン品番
68-4585-06
仕様
●サイズ(W):336mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):18mm●重量:386g●材質:ABS樹脂