EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
05191944
品番
CSR-C+4
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
27
全長(mm)
60
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング