曜日別特売

リーマ 超硬S CSR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4.5注文コード05191996品番CSR-C+4.5
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径(Φmm)4.5刃長(mm)30全長(mm)70材質超微粒子シャンク径(Φmm)4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする