17311950 木 富士型長角盆 福井クラフト 05193566

17311950 木 富士型長角盆 福井クラフト 05193566
17311950 木 富士型長角盆 福井クラフト 05193566

木 富士型長角盆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05193566品番17311950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
仕様●サイズ(W):390mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):17mm●材質:木製品アズワン品番68-4604-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする