曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード05194157品番CG0.790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,470
刃径(Φmm)0.79刃長(mm)12全長(mm)50材質K10シャンク径(Φmm)1刃形ストレートシャンクストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05194157CG0.79049634313CG0.790CG0.790 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49634313超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする