福井クラフト
耐熱10.0スタック木目汁椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4609-32
注文コード
05196339
品番
30000650
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):68mm●重量:77g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4609-32