福井クラフト
ウェスタンボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):70mm●重量:81g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4609-84
注文コード
05196655
品番
30004540
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):115mm●サイズ(H):70mm●重量:81g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4609-84