福井クラフト
ウェスタンボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):77mm●重量:101g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4609-85
注文コード
05196671
品番
30004550
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):128mm●サイズ(H):77mm●重量:101g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4609-85