福井クラフト
ろくろ目汁椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):64mm●重量:48g●容量:230mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-07
注文コード
05196838
品番
51402030
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):64mm●重量:48g●容量:230mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-07