曜日別特売
31003310 木製多用椀 摺り漆 福井クラフト 05197337

木製多用椀 摺り漆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):145mm●サイズ(H):84mm●容量:700mL●材質:木製品注文コード05197337品番31003310
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●サイズ(W):145mm●サイズ(H):84mm●容量:700mL●材質:木製品アズワン品番68-4610-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする