曜日別特売
30044350 ニュー亀甲小吸椀 福井クラフト 05197818

30044350 ニュー亀甲小吸椀 福井クラフト 05197818
30044350 ニュー亀甲小吸椀 福井クラフト 05197818

ニュー亀甲小吸椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05197818品番30044350
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):97mm●サイズ(H):93mm●重量:97g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4611-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする