福井クラフト
ケヤキ小吸物椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-04
注文コード
05198037
品番
35040210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):94mm●重量:97g●容量:255mL●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-04