福井クラフト
ケヤキ小吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-05
注文コード
05198046
品番
32600242
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):94mm●重量:97g●容量:255mL●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-05