福井クラフト
駒筋小吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-27
注文コード
05198238
品番
35030410
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):95mm●重量:98g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-27