福井クラフト
TA3.2寸 竹型千筋椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4612-34
注文コード
05198308
品番
33600835
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):90mm●重量:108g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-34