曜日別特売
30045420 耐熱千筋クィーン椀 福井クラフト 05198938

30045420 耐熱千筋クィーン椀 福井クラフト 05198938
30045420 耐熱千筋クィーン椀 福井クラフト 05198938

耐熱千筋クィーン椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):109mm●サイズ(H):75mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4613-36注文コード05198938品番30045420
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●サイズ(W):109mm●サイズ(H):75mm●重量:75g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4613-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする