福井クラフト
耐熱3.2寸 玉子椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4614-47
注文コード
05199638
品番
31006130
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):100mm●重量:113g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4614-47