福井クラフト
耐熱3.2寸 玉子椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4614-51
注文コード
05199681
品番
30046150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
アズワン品番
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):100mm●重量:113g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4614-51