37001360 耐熱3.2寸 玉子椀 福井クラフト 05199726

37001360 耐熱3.2寸 玉子椀 福井クラフト 05199726
37001360 耐熱3.2寸 玉子椀 福井クラフト 05199726

耐熱3.2寸 玉子椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4614-56注文コード05199726品番37001360
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(H):100mm●重量:113g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4614-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする