福井クラフト
耐熱3.5寸 玉子椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4615-59
注文コード
05200320
品番
30048110
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):104mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4615-59