福井クラフト
耐熱3.5寸 玉子椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4615-63
注文コード
05200356
品番
31006280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
アズワン品番
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):104mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4615-63