31006290 耐熱3.5寸 玉子椀 福井クラフト 05200381

31006290 耐熱3.5寸 玉子椀 福井クラフト 05200381
31006290 耐熱3.5寸 玉子椀 福井クラフト 05200381

耐熱3.5寸 玉子椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4615-65注文コード05200381品番31006290
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●サイズ(W):102mm●サイズ(H):104mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4615-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする