曜日別特売
37001620 耐熱3.5寸 玉子椀 福井クラフト 05200478

37001620 耐熱3.5寸 玉子椀 福井クラフト 05200478
37001620 耐熱3.5寸 玉子椀 福井クラフト 05200478

耐熱3.5寸 玉子椀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番68-4615-84注文コード05200478品番37001620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
仕様●サイズ(W):102mm●サイズ(H):104mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4615-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする