EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSRR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
注文コード
05200597
品番
CSRR-3+0.3
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
5
全長(mm)
45
刃数
3
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
3
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート