福井クラフト
耐熱3.7寸 羽反吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4616-43
注文コード
05200688
品番
30044990
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):102mm●重量:145g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4616-43