曜日別特売

リーマ 超硬S CSRR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.34注文コード05200992品番CSRR-3+0.34
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
刃径(Φmm)0.34刃長(mm)5全長(mm)45刃数3材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする