37002040 4.2寸 お好み椀 福井クラフト 05201485

4.2寸 お好み椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4618-37注文コード05201485品番37002040
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(H):86mm●重量:130g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4618-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする