福井クラフト
耐熱4.5寸 乱引雑煮椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05201537
品番
33710880
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(H):109mm●重量:195g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4618-65